Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP35
Cod. Produttore
TCP35
Cod. EAN
8016692187945

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Maxiblock/Maxibrass M25+
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Dimensione: M25+
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Maxiblock/Maxibrass
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Duratura
Tappo di chiusura in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide, progettato per garantire una protezione efficace e duratura per gli impianti elettrici. Ideale per l’utilizzo con sistemi Maxiblock o Maxibrass M25, assicura una perfetta tenuta senza alogeni e senza trattamenti superficiali aggiuntivi. La sua struttura robusta offre una buona resistenza meccanica, pur mantenendo leggerezza e facilità di installazione. Prodotto versatile e affidabile per la protezione e il completamento delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP35 è un tappo progettato per l'uso con Maxiblock o Maxibrass M25+. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una chiusura sicura e duratura. Questo tappo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per le vostre esigenze di connessione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo Maxiblock Maxibrass M25+ chiusura sicura elettrico