› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tappo plastico Ultra polimetilmetacrilato resistente UV per pulsantiera

Cod. Rexel CMUT9221
Cod. Produttore UT9221
Cod. EAN 8023903400106

Informazioni principali

  • Materiale: Polimetilmetacrilato
  • Trattamento: Anti-UV e anti-ingiallimento
  • Colore prodotto: Trasparente
  • Altezza: 22 mm
  • Profondità: 7,4 mm
  • Colore retroilluminazione: Bianco
  • Grado protezione IP: IP65
  • Serie: Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

96 mm

Tipologia

Pannello

altezza

22 mm

profondità

7,4 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Tappo plastico Ultra polimetilmetacrilato resistente UV per pulsantiera
€ 9,14 x 1 pz.
(pz.)