› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TAPPO PLASTICO D 22

Cod. Rexel LEHP-22
Cod. Produttore HP-22
Cod. EAN 8009561098602

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Diametro foro: 22mm
  • Spessore pannello: 0,8÷3,2 mm
  • Materiale: Poliammide PA 6.6 V2
  • Montaggio: rapido e semplice
  • Tipo: tappo plastico
  • Serie: RTA
  • Utilizzo: chiusura fori lamiere

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 22mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 V2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

22

Serie

RTA

TAPPO PLASTICO D 22