› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TAPPO PG7

Cod. Rexel LE86461
Cod. Produttore 86461
Cod. EAN 8009561130449

Informazioni principali

  • Filettatura: PG7
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Tappo filettatura
  • Chiusura: Fori filettati
  • Chiave: Esagonale
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Serie

RTA

TAPPO PG7