› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TAPPO PG36

Cod. Rexel LE86468
Cod. Produttore 86468
Cod. EAN 8009561130517

Informazioni principali

  • Filettatura: PG36
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Chiusura: Fori filettati
  • Tipo chiave: Esagonale
  • Serie: RTA
  • Finitura: Nichelata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

RTA

TAPPO PG36