Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052048
Cod. Produttore
1052048
Cod. EAN
8016692163604

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Grigio
  • Tipo filettatura: PG48
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Uso: Interno/Esterno
  • Serie: CE1052048
  • Applicazione: Protezione connessioni
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide (PA6), progettato per garantire una protezione efficace con grado di protezione IP54. Il tappo presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG48, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Il materiale non trattato assicura durata nel tempo senza compromessi, mentre la finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale. Questo componente è privo di alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, offrendo una soluzione funzionale e versatile per la chiusura di aperture filettate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1052048 è un accessorio essenziale per garantire la protezione delle connessioni elettriche. Realizzato in PA6, offre un'eccellente resistenza e durabilità. Con una classificazione di protezione IP54, questo tappo è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando sia funzionalità che estetica.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG48 grigio per protezione connessioni elettriche