Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052016N
Cod. Produttore
1052016N
Cod. EAN
8016692127750

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6 resistente
  • Grado protezione: IP54
  • Compatibilità: Connettori PG16
  • Colore: Nero
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazione: Ambient esterni
  • Serie: CE1052016N
Tappo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, con grado di protezione IP54 e filettatura PG16. Il prodotto è resistente e adatto per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Il colore nero garantisce un aspetto sobrio e professionale, mentre il materiale non trattato assicura durata nel tempo senza compromessi sulla funzionalità. Ideale per sigillare aperture e proteggere componenti elettrici da agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1052016N è realizzato in PA6, un materiale resistente e di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni. Il suo design in elegante colore nero si integra facilmente in qualsiasi contesto. Questo tappo è compatibile con connettori PG16, assicurando un'installazione semplice e sicura. Perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e di design.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG16 nero per ambienti esterni