Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052009N
Cod. Produttore
1052009N
Cod. EAN
8016692176932

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6 resistente
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: nero
  • Dimensione: PG9
  • Applicazione: elettrica
  • Finitura: elegante
  • Serie: CE1052009N
  • Uso: ambienti impegnativi
Tappo in plastica di poliammide nero, con filettatura PG9 e grado di protezione IP54. Progettato per garantire una chiusura sicura e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Non trattato e privo di alogeni, offre una soluzione funzionale e durevole per la protezione delle aperture filettate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1052009N è realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole, perfetto per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la dimensione PG9 assicura una compatibilità versatile. Questo tappo è una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG9 nero per applicazioni elettriche ambiente industriale