Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M50N
Cod. Produttore
1053M50N
Cod. EAN
8016692189321

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: M50X1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1053M50N
  • Resistente a polvere e acqua
  • Design elegante e funzionale
  • Adatto per applicazioni elettriche
Tappo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, con filettatura metrica M50x1,5, colore nero. Progettato per garantire una protezione IP54, offre resistenza agli agenti esterni mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Non trattato e privo di alogeni, è una soluzione affidabile per chi cerca un componente durevole e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1053M50N è realizzato in materiale PA6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Con un design elegante in nero, questo tappo offre una protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono un'elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Le dimensioni di M50X1,5 lo rendono perfetto per applicazioni elettriche, assicurando una chiusura sicura e affidabile. Scegli questo tappo per unire funzionalità e stile nella tua installazione elettrica.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Tappo PA6 IP54 M50X1,5 Nero per installazioni elettriche