Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052009
Cod. Produttore
1052009
Cod. EAN
8016692176918

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1052009 garantisce affidabilità e protezione in installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla compatibilità con connettori PG9
  • Materiale PA6 resistente che assicura lunga durata
  • Design professionale e colore grigio per un aspetto curato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla durabilità del prodotto
Il tappo CE1052009 è realizzato in PA6, un materiale altamente resistente e durevole. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Il suo design in colore grigio conferisce un aspetto elegante e professionale. Questo tappo è compatibile con connettori PG9, garantendo una chiusura sicura e affidabile. Perfetto per chi cerca qualità e prestazioni in un prodotto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Tappo PA6 resistente IP54 protezione polvere spruzzi compatibile connettori PG9 installazioni elettriche

€ 0,199 x 1 pz.
(pz.)