Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052007N
Cod. Produttore
1052007N
Cod. EAN
8016692175379

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo filettatura: PG7
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Ambientale sfavorevole
  • Serie: CE1052007N
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, caratterizzato da una filettatura PG7 e grado di protezione IP54. Il prodotto è progettato per garantire una chiusura sicura e resistente, adatto all'uso in ambienti elettrici dove è richiesta protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Il materiale non trattato assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Questo tappo è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tappo PA6 IP54 PG7 in elegante colore nero, un componente essenziale per garantire la protezione dei tuoi dispositivi elettrici. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, questo tappo offre un'ottima resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Con la classificazione IP54, protegge efficacemente da polvere e spruzzi d'acqua, assicurando un funzionamento affidabile. Scegli questo tappo per una soluzione sicura e performante nel tuo impianto elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG7 Nero per Impianti Elettrici