Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052016
Cod. Produttore
1052016
Cod. EAN
8016692127729

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1052016 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla dimensione PG16
  • Design robusto in PA6 per una lunga durata
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Affidabilità nelle connessioni elettriche
  • Risparmio energetico garantito da connessioni sicure
Il tappo CE1052016 è realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Il design in grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la dimensione PG16 assicura un'installazione semplice e sicura. Questo tappo è perfetto per garantire connessioni affidabili e sicure in ambienti industriali e commerciali.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG16 protezione polvere e spruzzi per installazioni elettriche industriali e commerciali

€ 0,2628 x 1 pz.
(pz.)