Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052011N
Cod. Produttore
1052011N
Cod. EAN
8016692127637

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Nero
  • Dimensione: PG11
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Finitura: Elegante e discreta
  • Serie: CE1052011N
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide (PA6), progettato per garantire una protezione affidabile con grado di protezione IP54. Il tappo presenta una filettatura di tipo PG11 con dimensione nominale di 11 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, offrendo una soluzione sicura e versatile per la protezione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tappo CE1052011N, realizzato in materiale PA6 di alta qualità, progettato per garantire una protezione IP54. Questo tappo è ideale per applicazioni elettriche e offre una robusta resistenza agli agenti esterni. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la dimensione PG11 lo rende versatile per diverse installazioni. Scegli il tappo CE1052011N per unire funzionalità e design nella tua prossima realizzazione elettrica.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG11 nero per applicazioni elettriche