Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052011
Cod. Produttore
1052011
Cod. EAN
8016692127606

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Protezione: IP54
  • Dimensione: PG11
  • Colore: Grigio
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Serie: CE1052011
  • Design: Versatile
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6, progettato per garantire protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Dotato di filettatura PG11, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale non trattato offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione senza alogeni. Il design semplice e funzionale in colore grigio si integra facilmente in diverse installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PA6 IP54 PG11 grigio è un componente essenziale per garantire la protezione dei cablaggi elettrici. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La classificazione IP54 assicura che sia protetto contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni interne ed esterne. Il design versatile e il colore grigio si integrano facilmente in diversi contesti, assicurando una soluzione funzionale e estetica per le tue esigenze elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG11 grigio protezione cablaggi interni esterni