Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M12
Cod. Produttore
1053M12
Cod. EAN
8016692175393

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: M12X1,5
  • Colore: Grigio
  • Serie: CE1053M12
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Applicazione: Ambienti sfidanti
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
Tappo in plastica di poliammide PA6, con filettatura metrica M12x1,5, colore grigio. Offre protezione IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Prodotto non trattato, senza alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiusura sicura e affidabile. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1053M12 è realizzato in materiale PA6, garantendo robustezza e durata. Con una classificazione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfidanti. La sua dimensione M12X1,5 e il colore grigio lo rendono versatile e facilmente integrabile in diversi progetti elettrici. Questo tappo è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Tappo PA6 IP54 M12x1,5 grigio per installazioni elettriche