Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M63
Cod. Produttore
1053M63
Cod. EAN
8016692189369

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M63 unisce robustezza e protezione per installazioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M63x1,5
  • Materiale PA6 resistente per lunga durata
  • Design compatto e versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Miglior sicurezza e affidabilità dell’impianto
Il tappo CE1053M63 è realizzato in materiale PA6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con una classificazione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Il suo design grigio e le dimensioni M63x1,5 lo rendono versatile e facilmente integrabile in diversi sistemi. Questo tappo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 resistente IP54 filettatura M63x1,5 per protezione impianti elettrici

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)