Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M40N
Cod. Produttore
1053M40N
Cod. EAN
8016692176482

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M40N unisce funzionalità e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie alla filettatura M40X1,5
  • Materiale PA6 resistente e durevole
  • Protezione IP54 che garantisce sicurezza in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Design nero elegante e discreto
  • Affidabilità a lungo termine con riduzione di interventi manutentivi
Il tappo CE1053M40N è realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole. Questo tappo offre una protezione IP54, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto. Con una filettatura di M40X1,5, è progettato per adattarsi perfettamente alle esigenze di installazione. Scegli questo tappo per unire funzionalità e stile nella tua applicazione elettrica.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

numero RAL

9005

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 resistente IP54 filettatura M40X1,5 nero per installazioni elettriche

€ 1,11 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.