Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M40
Cod. Produttore
1053M40
Cod. EAN
8016692176420

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M40 garantisce protezione e durata in ambienti elettrici difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M40x1,5
  • Materiale PA6 resistente e durevole
  • Compatibilità con diversi sistemi grazie al colore grigio neutro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del materiale
Il tappo CE1053M40 è realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole, perfetto per applicazioni elettriche. Con una classificazione di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, garantendo così un utilizzo sicuro anche in ambienti difficili. Il suo colore grigio neutro si integra facilmente in diversi contesti, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 resistente IP54 filettatura M40x1,5 protezione polvere e acqua per impianti elettrici

€ 1,11 x 1 pz.
(pz.)