Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M32
Cod. Produttore
1053M32
Cod. EAN
8016692176321

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M32 unisce robustezza e protezione in un design semplice ed efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M32X1,5
  • Materiale PA6 resistente per una lunga durata
  • Adattabilità a molteplici applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
  • Estetica professionale e neutra con colore grigio
Il tappo CE1053M32 è realizzato in materiale PA6, garantendo robustezza e resistenza. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. La filettatura M32X1,5 assicura una facile installazione e adattabilità a diverse applicazioni. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, rendendolo ideale per ambienti elettrici. Questo tappo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 IP54 filettatura M32X1,5 protezione polvere e spruzzi per impianti elettrici grigio

€ 0,5157 x 1 pz.
(pz.)