Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M25
Cod. Produttore
1053M25
Cod. EAN
8016692156958

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M25 garantisce protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura M25x1,5
  • Materiale PA6 resistente per una lunga durata
  • Design compatto e colore grigio per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Classificazione IP54 per protezione da polvere e umidità
  • Assicura l’integrità e la sicurezza delle connessioni elettriche
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni
Il tappo CE1053M25 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità delle connessioni elettriche. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una classificazione IP54, che lo rende ideale per applicazioni in ambienti umidi o polverosi. Con una filettatura M25x1,5 e un elegante colore grigio, questo tappo combina funzionalità e design, assicurando una chiusura sicura e duratura per i vostri progetti elettrici.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 IP54 filettatura M25x1,5 protezione connessioni elettriche ambienti umidi e polverosi

€ 0,3109 x 1 pz.
(pz.)