Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M20
Cod. Produttore
1053M20
Cod. EAN
8016692154541

Informazioni di prodotto

Il tappo CE1053M20 offre una soluzione affidabile e robusta per la chiusura di pressacavi, ideale in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M20x1,5
  • Materiale PA6 resistente e durevole
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
  • Design discreto e finitura grigia elegante
Il tappo CE1053M20 è realizzato in materiale PA6, garantendo una robustezza e una durabilità eccezionali. Con una classificazione di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua finitura grigia conferisce un aspetto elegante e discreto. Il design con filettatura M20x1,5 assicura una facile installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi progetti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 IP54 filettatura M20x1,5 protezione polvere e spruzzi per impianti elettrici

€ 0,2381 x 1 pz.
(pz.)