Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M16
Cod. Produttore
1053M16
Cod. EAN
8016692157009

Informazioni di prodotto

Il CE1053M16 offre soluzioni efficaci e affidabili per la protezione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standard M16x1,5
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Materiale PA6 resistente e durevole per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto
Il CE1053M16 è un tappo in PA6 di alta qualità, progettato per garantire un'efficace protezione in ambienti con grado di protezione IP54. Con una filettatura M16x1,5, questo tappo grigio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e resistenza. La sua costruzione in materiale PA6 assicura durevolezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Tappo PA6 grigio protezione IP54 filettatura M16x1,5 per applicazioni elettriche

€ 0,2237 x 1 pz.
(pz.)