Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D8
Cod. Produttore
9005.D8
Cod. EAN
8051316105387

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 8
Il tappo CE9005.D8 è un accessorio essenziale realizzato in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con un grado di protezione IP66, questo tappo è progettato per offrire un'eccellente protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Il suo colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre il diametro di 8 mm assicura una compatibilità versatile con diversi cavi e tubazioni. Questo tappo non solo garantisce un'installazione sicura, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità del sistema elettrico, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei collegamenti. La sua costruzione robusta e le prestazioni affidabili lo rendono un'opzione ideale per professionisti del settore elettrico e per l'uso in ambito industriale.

Produttore

TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,8MM

€ 0,7403 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.