Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D12
Cod. Produttore
9005.D12
Cod. EAN
8051316105509

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 12
Il tappo CE9005.D12 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la funzionalità dei sistemi elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esigenti dove è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere. Con un diametro di 12 mm e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in diverse applicazioni. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Questo tappo è progettato per ottimizzare la sicurezza dei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e versatile per ogni esigenza di installazione. Con il CE9005.D12, la protezione dei circuiti elettrici è garantita, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e funzionale.

Produttore

TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,12MM

€ 0,8225 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.