Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D11
Cod. Produttore
9005.D11
Cod. EAN
8051316105479

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 11
Il tappo CE9005.D11 è un componente essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei sistemi elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative grazie alla sua classificazione IP66, che assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Con un diametro di 11 mm e un elegante colore bianco, il tappo non solo offre funzionalità, ma si integra armoniosamente in qualsiasi installazione elettrica. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali o commerciali, dove la durabilità e la sicurezza sono fondamentali. Scegliere il tappo CE9005.D11 significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e una lunga vita utile.

Produttore

TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,11MM

€ 0,8225 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.