Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D10
Cod. Produttore
9005.D10
Cod. EAN
8051316105448

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 10
Il tappo CE9005.D10 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre una protezione di grado IP66, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti difficili. Il suo design compatto di 10 mm consente un'installazione semplice e discreta, mentre il colore bianco si integra facilmente in vari contesti estetici. Questo componente è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile dei collegamenti elettrici, assicurando la sicurezza e l'efficienza del sistema. La qualità dei materiali utilizzati conferisce al tappo una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Produttore

TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,10MM

€ 0,8061 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.