Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D17
Cod. Produttore
9005.D17
Cod. EAN
8051316105653

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Bianco
  • Diametro: 17 mm
  • Serie: CE9005.D17
  • Resistente a polvere e umidità
  • Costruzione robusta
  • Adatto per uso esterno
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da un design compatto con diametro di 17 mm. Il prodotto offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua. Di colore bianco, è privo di alogeni e non trattato sulla superficie, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e duraturi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D17 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei sistemi elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre una resistenza eccezionale e un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esposti a polvere e umidità. Con un diametro di 17 mm e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in vari contesti di installazione. Questo prodotto è progettato per garantire una chiusura sicura, contribuendo così alla sicurezza generale del sistema elettrico. La sua costruzione robusta e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono un'opzione duratura per tutti i professionisti del settore elettrico.

Produttore

Tappo PA6.6 IP66 17mm bianco protezione elettrica