Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052021N
Cod. Produttore
2052021N
Cod. EAN
8016692137612

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Compatibilità: Connettori PG21
  • Finitura: Lucida
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazioni: Ambienti esigenti
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Serie: CE2052021N
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per filettature di tipo PG21. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione grazie alla finitura nichelata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro polvere e spruzzi d'acqua, mantenendo integrità e sicurezza dell'impianto. La filettatura PG assicura un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2052021N è progettato per garantire una protezione IP54, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esigenti. Questo accessorio di alta qualità è compatibile con connettori PG21, offrendo una chiusura sicura e affidabile. Realizzato in ottone nichelato, il tappo combina resistenza e durata, assicurando prestazioni elevate nel tempo. La sua finitura lucida non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a una maggiore resistenza alla corrosione.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 PG21 per connettori protezione ambienti