Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052029N
Cod. Produttore
2052029N
Cod. EAN
8016692137599

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP54
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Compatibilità: Connettori PG29
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: CE2052029N
  • Ambiente: Umidità e polvere
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per l'utilizzo con filettature PG29. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. La finitura nichelata assicura una superficie resistente alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo componente si distingue per la sua precisione nella filettatura e per la capacità di mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2052029N offre una protezione IP54, rendendolo ideale per ambienti che richiedono resistenza all'umidità e alla polvere. Progettato per adattarsi a connettori PG29, questo accessorio combina robustezza e funzionalità. La sua finitura in ottone nichelato non solo garantisce durabilità, ma conferisce anche un aspetto elegante. Perfetto per applicazioni elettriche, questo tappo è una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 PG29 per applicazioni elettriche