Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052007N
Cod. Produttore
2052007N
Cod. EAN
8016692142128

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo filettatura: PG7
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durabilità: Alta qualità
  • Serie: CE2052007N
  • Uso: Ambienti esterni
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per filettature di tipo PG7. Realizzato in metallo resistente, garantisce una protezione affidabile e duratura per componenti elettrici, assicurando isolamento e sicurezza nelle installazioni. La finitura nichelata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto elegante, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il Tappo Ottone Nichelato IP54 PG7 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la sicurezza delle connessioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e durabilità, mentre il rivestimento nichelato assicura una protezione ottimale contro la corrosione. Con un grado di protezione IP54, è ideale per ambienti in cui è richiesta una certa resistenza agli agenti esterni. Questo tappo è perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di un collegamento sicuro e affidabile.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 PG7 protezione elettrica esterni