Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052013N
Cod. Produttore
2052013N
Cod. EAN
8016692148175

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: PG13,5
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: CE2052013N
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Tappo in ottone nichelato caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13,5. Offre una protezione IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il materiale metallico di alta qualità assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la finitura nichelata conferisce una maggiore protezione della superficie contro corrosione e usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2052013N è progettato per garantire una protezione IP54, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Con una filettatura PG13,5, offre una tenuta sicura e resistente. Questo prodotto, realizzato in ottone di alta qualità, è perfetto per applicazioni elettriche, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma protegge anche contro la corrosione, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura PG13,5 per applicazioni elettriche