Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052011N
Cod. Produttore
2052011N
Cod. EAN
8016692147697

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: PG11
  • Resistenza: Corrosione
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Alta
  • Serie: CE2052011N
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54 e filettatura PG11, progettato per garantire resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti. La finitura nichelata conferisce una maggiore protezione della superficie e un aspetto elegante, ideale per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2052011N è progettato per garantire un'eccellente protezione IP54. Con una filettatura PG11, questo tappo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e resistente. Realizzato in ottone di alta qualità, combina durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfidanti. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica ma aumenta anche la longevità del prodotto, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura PG11 applicazioni elettriche

€ 1,23 x 1 pz.