Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M25N
Cod. Produttore
2053M25N
Cod. EAN
8016692176055

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP54
  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Ambienti esigenti
  • Tenuta: Alta sicurezza
  • Serie: CE2053M25N
  • Durabilità: Elevata
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura metrica M25x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella sigillatura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M25N è progettato per garantire un'elevata protezione IP54, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Con una filettatura M25x1,5, offre una tenuta sicura e resistente, assicurando prestazioni affidabili. La finitura in nichelato non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la resistenza alla corrosione. Questo tappo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e durabilità nel settore elettrico.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M25x1,5 uso elettrico