Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M12N
Cod. Produttore
2053M12N
Cod. EAN
8016692175997

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M12x1,5
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Durabilità: Alta qualità
  • Serie: CE2053M12N
  • Uso: Impianti elettrici
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura metrica M12x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro polvere e spruzzi d’acqua. La finitura nichelata assicura una protezione superiore contro la corrosione, mantenendo l’estetica e la funzionalità anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M12N rappresenta una soluzione ideale per garantire protezione e affidabilità. Con un grado di protezione IP54, è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per ambienti industriali. La filettatura M12X1,5 assicura una connessione sicura e stabile. Questo prodotto di alta qualità è un elemento essenziale per chi cerca durabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M12x1,5 protezione industriale