Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M63N
Cod. Produttore
2053M63N
Cod. EAN
8016692176130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M63x1,5
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Applicazione: AmbientI sfavorevoli
  • Serie: CE2053M63N
  • Uso: Protezione robusta
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura metrica M63x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e finiture di pregio. La superficie nichelata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo l'integrità del componente anche in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M63N è progettato per garantire un'eccellente protezione IP54, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Con una filettatura di M63X1,5, questo tappo offre una soluzione robusta e resistente per il tuo sistema elettrico. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Scegli questo tappo per un connubio perfetto di funzionalità e durata.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M63x1,5 per impianti elettrici