Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M50N
Cod. Produttore
2053M50N
Cod. EAN
8016692176116

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M50X1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Resistente corrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Chiusura: Duratura e sicura
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: CE2053M50N
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura metrica M50x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro polvere e spruzzi d’acqua. La finitura nichelata offre una protezione aggiuntiva della superficie, assicurando un aspetto curato e una maggiore resistenza alla corrosione. Questo tappo è progettato per garantire un montaggio sicuro e una tenuta efficace nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M50N è un componente di alta qualità, progettato per garantire un'ottima protezione con grado di protezione IP54. Con una filettatura di M50X1,5, questo tappo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una chiusura sicura e duratura. La finitura in ottone nichelato non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per ambienti diversi. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo tappo di ottone.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M50X1,5 per applicazioni elettriche