Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M40N
Cod. Produttore
2053M40N
Cod. EAN
8016692176093

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M40x1,5
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Durata: Elevata
  • Serie: CE2053M40N
Tappo filettato M40 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata, garantisce una protezione affidabile IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Il materiale metallico conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e robustezza. La filettatura metrica M40x1,5 assicura un montaggio preciso e stabile. Questo tappo non contiene alogeni ed è progettato per mantenere l'integrità delle installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M40N è progettato per garantire un'ottima protezione con grado di impermeabilità IP54. Con una filettatura di M40X1,5, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma protegge anche il materiale da corrosione e usura. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo tappo per le tue esigenze elettriche.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M40x1,5 per applicazioni elettriche