Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M32N
Cod. Produttore
2053M32N
Cod. EAN
8016692176079

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP54
  • Filettatura: M32x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CE2053M32N
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per filettature metriche M32x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando sicurezza e integrità dei componenti interni. La finitura nichelata conferisce un aspetto elegante e una maggiore protezione superficiale contro corrosione e usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M32N è progettato per garantire una protezione IP54, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Con una filettatura M32x1,5, questo accessorio è perfetto per applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e affidabile. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la durabilità nel tempo, rendendo questo tappo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M32x1,5 per impianti elettrici