Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M20N
Cod. Produttore
2053M20N
Cod. EAN
8016692176031

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M20x1,5
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Corrosione
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CE2053M20N
Tappo in ottone nichelato con protezione IP54, dotato di filettatura metrica M20x1,5. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiusura sicura e protetta contro polvere e acqua. La finitura nichelata assicura una protezione superiore della superficie, mantenendo l’estetica e prevenendo la corrosione. Progettato per un utilizzo affidabile in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M20N è progettato per garantire un'ottima protezione con grado di impermeabilità IP54. Con una filettatura di M20x1,5, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma protegge anche contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M20x1,5 per elettrico