Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2053M16N
Cod. Produttore
2053M16N
Cod. EAN
8016692176017

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: M16x1,5
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni compatte: Standard M16
  • Serie: CE2053
  • Durabilità: Elevata
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura metrica M16x1,5. Realizzato interamente in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e finitura nichelata per una migliore protezione della superficie. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2053M16N è progettato per garantire una protezione efficace con un grado di protezione IP54. Con una filettatura M16X1,5, questo tappo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfidanti. Scegli questo tappo per un connubio di funzionalità e stile nelle tue installazioni elettriche.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 filettatura M16x1,5 per applicazioni elettriche