Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052009N
Cod. Produttore
2052009N
Cod. EAN
8016692142548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Attacco: PG9
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2052009N
  • Funzionalità: Protezione affidabile
  • Uso: Connessioni stabili
Tappo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura PG9. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e finiture resistenti alla corrosione. La superficie nichelata assicura una protezione efficace contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo l’integrità del componente anche in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo in ottone nichelato CE2052009N è progettato per garantire un'eccellente protezione IP54. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica lo distingue per l'affidabilità e la sicurezza. Con un attacco PG9, è perfetto per connessioni sicure e stabili. Questo tappo combina funzionalità e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

colore

Nichel

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo ottone nichelato IP54 PG9 per applicazioni elettriche