› Cavi › Accessori MediaTensione

TAPPO ISOL. TIPO C CIK 630A 24KV-KI

Cod. Rexel CLP265024
Cod. Produttore 265024
Cod. EAN 4010311144603

Informazioni principali

  • Tipo: C
  • Corrente: 630A
  • Tensione: 24 kV
  • Norme: EN 50180/50181
  • Confezione: Set 3 cappucci
  • Materiale: Isolante resistente
  • Applicazione: Attacchi trasformatori
  • Serie: CLP265024

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappucco isolante per attacchi trasformatori adatto per attacchi di tipo A 630 secondo le norme EN 50180 e EN 50181. Ambito di consegna: Set di 3 cappucci isolanti resistenti sotto tensione, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

TAPPO ISOL. TIPO C CIK 630A 24KV-KI