Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1840N
Cod. Produttore
1840N
Cod. EAN
8016692120515

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica PS
  • Compatibilità: Connettori PG7
  • Colore: Nero
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1840N
  • Resistenza: Alta qualità
  • Finitura: Elegante e professionale
Tappo in plastica di colore nero, progettato per filettature PG7. Realizzato in poliammide, materiale resistente e durevole, non trattato e privo di alogeni. Questo tappo è ideale per proteggere e sigillare aperture filettate, garantendo una soluzione semplice ed efficace per l'isolamento e la chiusura in impianti elettrici. La superficie liscia e la qualità del materiale assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1840N è un tappo in plastica PS di alta qualità, progettato per adattarsi perfettamente a connettori PG7. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo tappo garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegli il CE1840N per un'ottima soluzione di chiusura nel tuo sistema elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo plastica PS nero protezione connettori PG7 elettrico