Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M20N
Cod. Produttore
1053M20N
Cod. EAN
8016692154565

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado di protezione: IP54
  • Dimensioni: M20x1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1053M20N
  • Resistente a polvere e acqua
  • Installazione sicura e duratura
  • Applicazioni elettriche
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, progettato per applicazioni elettriche con filettatura metrica M20x1,5. Il prodotto garantisce una protezione IP54, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il materiale non trattato offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto nero elegante. Ideale per sigillare aperture in quadri elettrici e impianti, questo tappo combina funzionalità e affidabilità in un design compatto e facile da installare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1053M20N è un accessorio essenziale per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Realizzato in PA6, offre una resistenza notevole e una classificazione IP54, che assicura una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Il design in colore nero e le dimensioni M20x1,5 lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'installazione sicura e duratura. Questo tappo combina funzionalità e robustezza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Tappo PA6 IP54 M20x1,5 nero protezione elettrica