Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP30
Cod. Produttore
TCP30
Cod. EAN
8016692200194

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: M25+M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Pratico e funzionale
  • Robustezza: Costruzione solida
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: Maxiblock/Maxibrass
  • Chiusura: Sicura e affidabile
Tappo realizzato in plastica di poliammide, progettato per l’utilizzo con Maxiblock o Maxibrass M25+M. Il materiale non è trattato con protezioni superficiali, non contiene alogeni, non è antiurto né rinforzato con fibra di vetro. Questo componente garantisce una chiusura sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP30 è un tappo progettato per l'uso con i sistemi Maxiblock e Maxibrass, compatibile con le dimensioni M25 e M. Realizzato in materiali di alta qualità, questo tappo garantisce una chiusura sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design pratico e funzionale, il CETCP30 si integra perfettamente in ogni installazione, offrendo una soluzione efficace per le vostre esigenze.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo Maxiblock Maxibrass M25 M32 PG21 per impianti elettrici