Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052021N
Cod. Produttore
1052021N
Cod. EAN
8016692127811

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensione: PG21
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1052021N
  • Resistente a polvere: Sì
  • Resistente a spruzzi: Sì
  • Applicazioni: Ambienti impegnativi
Tappo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire protezione IP54. Il prodotto è dotato di filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG21, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La superficie non trattata conferisce un aspetto semplice e funzionale, mentre il colore nero assicura un design sobrio e professionale. Questo tappo è privo di alogeni e rinforzi in fibra di vetro, offrendo una soluzione leggera e versatile per la protezione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1052021N è realizzato in PA6, un materiale robusto e resistente. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la dimensione PG21 assicura una compatibilità versatile con diverse installazioni. Questo tappo rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze elettriche.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG21 Nero per installazioni elettriche