Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP50
Cod. Produttore
TCP50
Cod. EAN
8016692200323

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Maxiblock e Maxibrass M40+M
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Robustezza: Elevata resistenza
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: Maxiblock/Maxibrass
  • Prestazioni: Ottimali
Tappo per Maxiblock o Maxibrass M40+M realizzato in plastica di poliammide non trattata. Prodotto privo di alogeni e senza rinforzi in fibra di vetro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri senza protezione superficiale aggiuntiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP50 è un tappo progettato per l'uso con i sistemi Maxiblock e Maxibrass M40 e M. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tappo garantisce una chiusura sicura e affidabile. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il CETCP50 è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo Maxiblock Maxibrass M40 M50 chiusura sicura elettrico