Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP65
Cod. Produttore
TCP65
Cod. EAN
8016692200354

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO X BLOCK M63R+PG42
  • Materiale: Ottone
  • Compatibilità: Blocchi M63R e PG42
  • Finitura: Elegante ottone
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Serie: CETCP65
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Durabilità: Alta resistenza
Tappo di chiusura in plastica di poliammide, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato senza alogeni e non trattato superficialmente, offre una soluzione resistente e durevole per proteggere e sigillare aperture. Adatto per l'utilizzo con filettature M63R e PG42, garantisce un fissaggio sicuro senza rinforzi in fibra di vetro. La sua composizione in materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP65 è un tappo di alta qualità progettato per l'uso con blocchi M63R e PG42. Realizzato in ottone, questo prodotto offre una combinazione di resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il suo design funzionale garantisce una chiusura sicura, mentre la finitura in ottone conferisce un aspetto elegante. Scegliendo il CETCP65, si opta per un componente affidabile e performante nel settore elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo ottone alta qualità per blocchi M63R PG42 elettrico