› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TAPPO G1/2

Cod. Rexel LE86454
Cod. Produttore 86454
Cod. EAN 8009561130371

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Tappo filettato
  • Chiusura: Fori filettati
  • Chiave: Esagonale
  • Serie: RTA
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/2;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Serie

RTA

TAPPO G1/2