Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0501360000
Cod. Produttore
0501360000
Cod. EAN
4008190020293

Informazioni di prodotto

Il prodotto VP 42-K54 offre soluzioni efficienti per la sigillatura e protezione dei fori filettati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera.
  • Compatibilità con vari standard di passacavo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Miglior mantenimento del grado di protezione IP.
  • Protezione efficace contro polvere e umidità.
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando infiltrazioni.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

54 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

54 ... 54 mm

per spessore parete

9 ... 9 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VP 42-K54 sigillatura fori sovrannumerari protezione IP